Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7011ULBC20R | WIREMOLD

WIREMOLD | 7011ULBC20R | Lc, 70in Gray with 11 5-20r recepts

  • Réf. fabricant 7011ULBC20R
  • PART #200305
Cord Length: 6 ft.
Length: 70 in.
No. of Outlets: 11
Number of Outlets: 11
Type: RACK MOUNT PDU
Vendor No.: 7011ULBC20
Description

Eleven 20A outlets with t-slots, 6' [1.8m] cord. Length 70" [1.8m]. Receptacle center-to-center 6" [152mm]. 20 Amp unit with a 20A resettable circuit breaker.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires