Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
701K-G/6A | GREENLEE

GREENLEE | 701K-G/6A | Tone & Probe Kit, Std (701K-G/6A) (Clam)

  • Réf. fabricant 701K-G/6A
  • PART #447723
Speaker: NO
Type: TONE & LOOP CURRENT
Caractéristiques
  • 701K-G Kits include the 77HP-G High Power Tone Generator and the 200EP Tone Probe Amplifier in a rugged, woven nylon carrying case (700C)
  • 601K-G Kit is a more basicversion of the 701K-G kit, and includes the 77M-G Tone Generator and the 200B-G Tone Probe amplifier in a zippered nylon pouch
Spécifications
  • Package: Clamshell Pack
  • Type: Classic, Standard
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires