Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7023708 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 7023708 | 24-1P CROSS CONNECT WIRE SOL BC SRPVC BLUE/WHITE-WHITE/BLUENO CUT LENGTHS

  • Réf. fabricant 7023708
  • PART #J-1P24JBAA
Category: CATEGORY 2
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 1 PAIR
Jacket Color: NO JACKET, BANDMARKED CONDUCTORS
Type: CROSS CONNECT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires