Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
70400408 | ORTRONICS

ORTRONICS | 70400408 | LabelMo paper stock for six-port patch panel in white

  • Réf. fabricant 70400408
  • PART #198441
Type: LABELS
Description

LabelMo paper stock for use on six-port jack array patch panel applications. Each sheet contains 52 laser printable micro-perforated label strips and are packaged in bags of ten sheets.

Caractéristiques
  • Multi-colored paper, Micro perforated, Full 8 1/2" x 11" laser printable sheet, Heavy bond: Can be used in TIA 606 standard applications, Labels separate easily without tearing for a professional look, Can be printed in all standard laser printers, Card stock is better for label applications.
Spécifications
  • Typical Application: Labeling six-port panelsWidth Metric: 215.9 mm
  • Height USA: 11 in.Height Metric: 279.4 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires