Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
70700079-25 | ORTRONICS

ORTRONICS | 70700079-25 | Color-Coded Cable Management Straps, 12 L x .625" W, green

  • Réf. fabricant 70700079-25
  • PART #300048
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

12" L x .625" W, green, package of 10

Caractéristiques
  • An organized and versatile solution for management of patch and horizontal distribution cables: Gives additional routing and management capabilities by allowing placement where needed.
  • Hook and loop type closure: Secures and administers cables with no risk of over tightening and damaging the construction of the copper or fiber cable; Easy access for servicing cable plant.
  • Color-coded: Provides an easy way to distinguish cable groups and comply with the 606 labeling standard.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires