Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
708-105NHO LH LAP | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 708-105NHO LH LAP | 708-105NHO LH LAP CTR HUNG,SGL ACT,F/ALUM FRM,NOOVERHEAD CONCEALED C

  • Réf. fabricant 708-105NHO LH LAP
  • PART #CS263162
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: ALUMINUM
Mounting: CONCEALED
Product Type: OVERHEAD CONCEALED CLOSER
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires