Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
70A-1-1/3A | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | 70A-1-1/3A | FUSE 70B 1 1/3 AMP

  • Réf. fabricant 70A-1-1/3A
  • PART #308838
Type: FUSES
Spécifications
  • Current Rating: 1.33 A
  • Maximum AC Voltage Rating: 125 V
  • Maximum DC Voltage Rating: 300 V
  • Type: Alarm Indicating
  • Fuse Material: Fiber
  • RoHS: No
  • Percent Overload: 150%
  • Opening Time: 0-90 sec.
  • Color Code: White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires