Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
70B-2A | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | 70B-2A | FUSE 70A 2 AMP

  • Réf. fabricant 70B-2A
  • PART #308839
Type: FUSES
Spécifications
  • FUSE, ALARM INDICATING, 2A
  • Voltage Rating V DC:300V
  • Voltage Rating V AC:125V
  • Fuse Current:2A
  • Alarm Indicating Fuse Type:Pin
  • Series:70
  • Fuse Terminals:Ferrule
  • Color:Orange
  • Peak Reflow Compatible (260 C):No
  • Current Rating:2A
  • RoHS Compliant: No
  • Perload: 150%
  • Opening Time: 0-90 sec.
  • Color Code: Orange
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires