Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
70F-1/4A | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | 70F-1/4A | FUSE 70F 1/4 AMP, 125 VOLTS

  • Réf. fabricant 70F-1/4A
  • PART #308843
Type: FUSES
Spécifications
  • Current Rating: 0.25 Amp
  • Voltage Rating: 125 Volts
  • Termination Style: Quick Connect
  • Fuse Type: Fast Acting
  • Body Material: Fiber
  • Dimensions: 47.4 mm L x 7.1 mm D
  • Product: Telecommunications Power Fuse
  • Mounting Style: Panel
  • RoHS: verload: 150%
  • Opening Time: 0-90 sec.
  • Color Code: Violet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires