Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7100-340-335-00 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 7100-340-335-00 | 7100-340-335-00 12VAC, FS, BLACK

  • Réf. fabricant 7100-340-335-00
  • PART #CS104510
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US19 FLAT BLACK COATED
Frame Material: ALUMINUM
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 5/8 INCH THROW
Mounting: FOR CENTERLINE INSTALLATIONS
Product Type: CYLINDRICAL OR NARROW STILE MORTISE LATCH
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty INT: 12 VOLT AC INTERMITTENT DUTY
Warranty: 3 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires