Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7101W 003250 | BELDEN

BELDEN | 7101W 003250 | Multi-Conductor - 300V C-TC+ Control Cables for Extreme Flexing 2 20 AWG + GRD PVC TPE Orange

  • Réf. fabricant 7101W 003250
  • PART #2RF-2003B
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 AWG
Conductor Stranding: 74 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 4 - BLK WITH NBRS
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: ORANGE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: FLEX CONT
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Description

20 AWG stranded (74x38) bare copper conductors, PVC insulation, Unshielded, Oil- and Abrasion-resistant PVC Jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires