Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7102CKS-EVP00120 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 7102CKS-EVP00120 | Finished Wall Reader, RS10 ICLASS DFM, Black, TERM STP, HADP/OSDP, HF MIGRATION, DEFAULT CONFIG, DEFAULT KEYS, SPACER

  • Réf. fabricant 7102CKS-EVP00120
  • PART #576887
Color: BLACK
Format: SMART
Frequency: 13.56 MHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: SMART CARD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires