Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
711C | GREENLEE

GREENLEE | 711C | Bushing (Bag/100) (711C)

  • Réf. fabricant 711C
  • PART #309041
Type: SPACERS AND BUSHINGS
Description

Application : For Metal Stud Punches; Package : 100/Bag; Size : 7/8 IN (22.200 MM); Standard : CSA Certified, C/US UL Listed; Weight : 0.500 LB (0.230 KG)

Caractéristiques
  • Triple lock design holds bushing securely
  • Locks securely into metal studs from 24 gauge to 12 gauge (0.6 mm to 2.5 mm)
  • Helps protect wire insulation from sharp edges of metal studs
  • Makes pulling smooth and easy by preventing hang-ups of cable on raw metal edges
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires