Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
712L-SUTRO C US15 RHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 712L-SUTRO C US15 RHR | 712L-SUTRO C US15 RHR L SUTRO TRIM,RHR,US15 CONCE

  • Réf. fabricant 712L-SUTRO C US15 RHR
  • PART #CS142279
Finish: US15 SATIN NICKEL
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: TUBULAR LEVER W/RETURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires