Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7131902 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | 7131902 | GenSPEED 6000 Enhanced Cat 6 Cable, CMP, U/UTP, Yellow

  • Réf. fabricant 7131902
  • PART #CMP-00423GEN-6U-05
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: YELLOW
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Caractéristiques
  • Features: And Benefits
  • Innovative cross-web design allowing for maximum pair separation, increasing key electrical performance parameters
  • Performance guaranteed to 350 MHz
  • TRU-Mark print legend contains footage markings from 1000' to 0'
  • Third-party verified for guaranteed performance
  • Made in U.S.A.
  • Applications:
  • IEEE 802.3: 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet), 100 BASE-TX, 10 BASE-T
  • ANSI/TIA/EIA 854: 1000 BASE-TX
  • 155 Mp/s, 1.2 Gb/s ATM
  • ANSI X3.263: 100 Mb/s
  • IEEE 802.3af DTE Power (PoE)
  • IEEE 802.3at for PoE Plus
  • Digital Video
  • Broadband and Baseband Analog Video
Spécifications
  • Conductors: 23 AWG solid bare annealed copper
  • Insulation: Non-Plenum: Polyolefin; Plenum: Fluoropolymer
  • Color Code: Pair 1: Blue-White/Blue; Pair 2: Orange-White/Orange; Pair 3: Green-White/Green; Pair 4: Brown-White/Brown
  • Separator: Cross-web
  • Rip Cord: Applied longitudinally under jacket
  • Jacket: Non-Plenum: Flame-Retardant PVC; Plenum: Low-Smoke, Flame-Retardant PVC
Infos techniques et normes

Standard Compliances
ANSI/TIA 568-C.2
ANSI/TIA 862 (Building Automation)
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (Class E)
ICEA S-102-700 (Category 6)
NEC/CEC Type CMR (UL 1666) for Non-Plenum
NEC/CEC Type CMP (NFPA 262) for Plenum
RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
UL 44

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires