Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7135-T8-36 630 RHR | YALE

YALE | 7135-T8-36 630 RHR | 7135-T8-36 630 RHR MORTISE,ACTIVE THUMPIECE PREP F/36" DOOR

  • Réf. fabricant 7135-T8-36 630 RHR
  • PART #CS347881
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, MORTISE
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: PASSAGE
Trim Design: THUMBPIECE PULL, ESCUTCHEON
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires