Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7140-510-628-00 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 7140-510-628-00 | ELECTRIC STRIKE 24VDC FAIL-SECURE FOR METAL OR WOOD DOOR

  • Réf. fabricant 7140-510-628-00 | AR152404
  • PART #489076
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
Voltage and Duty CONT: 24 VOLT DC CONTINUOUS DUTY
Voltage and Duty INT: 24 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires