Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
715021TP227F | CORTELCO

CORTELCO | 715021TP227F | Cortelco Trendline Telephone with Caller ID

  • Réf. fabricant 715021TP227F
  • PART #266006
Call Waiting: NO
Caller ID: YES
Color: FROST
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: NO
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: FEATURE PHONE
_Color: Ash
Caractéristiques
  • Feature Buttons: Option, Dial, Review, Delete
  • LCD Panel with LCD Backlighting
  • Customized Logo Change Available
  • Two Language: English and Spanish
  • Programmable Area Code
  • FSK and Stutter Dial Tone
  • Handset Volume Control
  • Desk/Wall Mountable
  • Memo, Hold and Flash
  • Last Number Redial
  • Redial/Pause
  • Memory Index
  • 80-Call Memory
  • New Call LED
  • Message LED
  • One-Touch Memory
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires