Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
716F-LCF78-D01K | RADIO FREQUENCY SYSTEMS

RADIO FREQUENCY SYSTEMS | 716F-LCF78-D01K | 7-16 DIN FEMALE CONNECTOR, OMNI FIT PREMIUM FOR CELLFLEX 7/8IN CABLE

  • Réf. fabricant 716F-LCF78-D01K
  • PART #608212
Coax Construction: COAXIAL
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: NO JACKET
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: SOLID COPPER TUBE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires