Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
72-159 | DECA CABLES

DECA CABLES | 72-159 | 16-9C IMSA 19-1-C SOL BC 600V FT1 75C WET/DRY COLOR CODE PE BLK JKT CSA CIC

  • Réf. fabricant 72-159
  • PART #2D-1609-CC
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 9 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: SOLID
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E1
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PE-POLYETHYLENE
Product Type: IMSA CONTROL
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires