Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
72-319 | DECA CABLES

DECA CABLES | 72-319 | 14-21C IMSA 19-2-C SOL BC POLY/PVC CSA CIC FT1 600V -25/+75CCC ROHS

  • Réf. fabricant 72-319
  • PART #2D-1421-CC
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 21 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: SOLID
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: IMSA CONTROL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Voltage Range: 600V
Description

Traffic cables manufactured for signaling, control, communications and detection in a Traffic Signal System. Manufactured in accordance with IMSA, CSA and MTO standards. RoHS approved and designed for harsh enviroments to assist in the flow of traffic.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires