Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7212 BTM RH SP313 | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 7212 BTM RH SP313 | 7212 BTM RH SP313 3/4" OFFSET BOTTOM PIVOT,RH

  • Réf. fabricant 7212 BTM RH SP313
  • PART #CS332702
: -----
: 690
: OFFSET
: STEEL
Base Material: STEEL
Duty: LIGHT
Finish: US20 DARK BRONZE PAINTED
Hinge Type: OFFSET
Product Type: PIVOT
Sales Category: PIVOT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires