Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7219-SR14 | GREAT LAKES CASE & CABINET

GREAT LAKES CASE & CABINET | 7219-SR14 | 14 Position Power Strip

  • Réf. fabricant 7219-SR14
  • PART #331739
Number of Outlets: 14
Type: RACK MOUNT PDU
Description

14 position (6 front/8 back) Power Strip with surge protector for 19" mounting, 15 amp, 125 Volt, 5-15R receptacle and 5-15P plug

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires