Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7235BB | GREENLEE

GREENLEE | 7235BB | 1/2To 1-1/4 Set.

  • Réf. fabricant 7235BB
  • PART #327914
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: PUNCH - CENTRE - ROUND HEAD
Width / Diameter: NONE
Description

Includes : (721-1/2) 1/2 IN Conduit SizePunch, (14722) 1/2 IN ConduitSize Die, (00042) Draw Stud-3/8 IN x 1-5/8 IN, (721-3/4) 3/4 IN Conduit Size Punch, (124AV) 3/4 IN Conduit Size Die, (721-1) 1 IN Conduit Size Punch,(126AV) 1 IN Conduit Size Die, (721-1-1/4) 1-; Maximum Capacity : 10 GA Mild Steel; Sub Brand : Slug-Buster; Type : Knockout; Weight : 2.700 LB (1.200 KG)

Caractéristiques
  • Assortment of commonly usedSlug-Buster knockout punches,packaged to meet the contractor's needs
  • High-impact, rugged plastic carrying case
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires