Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7238SB | GREENLEE

GREENLEE | 7238SB | Punch & Die Set-1/2 in.-2 in.Slug Buster

  • Réf. fabricant 7238SB
  • PART #299884
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: PUNCH - SET
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • 1 IN Hex Ratchet Wrench allows use with both 3/8 IN (9.5 mm) and 3/4 IN (19.1 mm) draw studs
  • High-impact, rugged plastic carrying case
Spécifications
  • Maximum Capacity: 10 GA Mild Steel
  • Replacement Part: 34941 Ratchet wrench- 1 in. Hex, 721-1/2 1/2 in. Conduit SizePunch, 14722 1/2 in. Conduit Size Die, 721-3/4 3/4 in. Conduit Size Punch, 124AV 3/4 in. Conduit Size Die, 721-1 1 in. Conduit Size Punch, 126AV 1 in. Conduit Size Die, 721-1-1/4 1-1/4IN Conduit Size
  • Sub Brand: Slug-Buster
  • Type: Knockout
  • Weight: 10.000 lb. (4.540 KG)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires