Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
725700-0 | PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS

PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS | 725700-0 | 1/0-1C STRANDFILL ALUM 28KV 100% TRXLPE 16X#14 C/N PVC O/AOAKVILLE HYDRO SPEC

  • Réf. fabricant 725700-0
  • PART #3SJ-1011-OAKVILLE
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: ALUMINUM
Conductor Size: 1/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: URD
Screen/Shield: UNSHIELDED
Voltage Range: 28KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires