Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
727 | GREENLEE

GREENLEE | 727 | Cutter, Cable (727)

  • Réf. fabricant 727
  • PART #327849
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: CUTTER - CABLE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Application : For Cuts Heavier Copper And Aluminum Cables Up To 2/0 (70.000 SQ-MM); Cutting Capacity Of Aluminum : 2/0 AWG (70.000 SQ-MM) Frequent Use; Cutting Capacity Of Communication Cables : 100 Pair Frequent Use; Cutting Capacity Of Copper : 2/0 AWG (70.000 SQ-MM) Maximum Use, #1 AWG (35.000 SQ-MM) Frequent Use; Finish : Black Oxide; Handle Material : PVC; Jaw Material : Forged Steel; Overall Length : 9-1/4 IN (235.000 MM); Weight : 1.000 LB (0.450 KG)

Caractéristiques
  • Easily cuts heavier copper and aluminum cables up to 2/0 (70 mm)
  • Precision-ground, shear-action, curved cutting blades
  • 727 has PVC-covered, high-leverage handles for easier cuts
  • Heat-treated for long life
  • Made of heavy-duty forged steel
  • Rust-resistant black oxidefinish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires