Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
73-407 CHR-2 | DECA CABLES

DECA CABLES | 73-407 CHR-2 | Audio/Communication cable, 18 AWG, 7 shielded conductors, stranded tinned copper, semi-rigid PVC insulation, 105C, 600 volts, aluminum mylar tape shield with drain wire, flame and sunlight resistant PVC gray outer jacket

  • Réf. fabricant 73-407 CHR-2
  • PART #316-023-1807-FR
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 7 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: SRPVC-SEMI-RIGID PVC
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 600 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires