Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
734A6 0081000 | BELDEN

BELDEN | 734A6 0081000 | Coax - 734A Series 6 20 AWG PE/FHDPE SH PVC FRPVC Gray

  • Réf. fabricant 734A6 0081000
  • PART #B734A6
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 292
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.032/20/BC
Imped. Ohms: 75
Insulation Material (O.D. in.): GIFHDPE/0.148
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/GRY/0.772
Notes/Special Features: 6C 734A
Number of Conductors: 2-12 CONDUCTORS
RG Type: DS3/4
Rating: CMR
Shield: Foil + 85% TC Braid
Type: 734
Vendor: Belden
Description

20 AWG solid .032" (.81mm) bare copper conductor(s), gas-injected FHDPE insulation, Beldfoil + tinned copper braid shield (85% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires