Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
734C12 0083000 | BELDEN

BELDEN | 734C12 0083000 | COAX 734C 12 CONDUCTOR 75 OHM 20 AWG GRAY RISER AT&T CSPEC

  • Réf. fabricant 734C12 0083000
  • PART #B734C12
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 461
Center Conductor: 26 AWGSilver Plated Copper
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.032/20/SPC
Imped. Ohms: 75
Insulation Material (O.D. in.): GIFHDPE/0.148
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/GRY/1.070
No. of Conductors: 8
Nom. O.D. (in.): 0.875
Notes/Special Features: 12C 734C
Number of Conductors: OVER 12 CONDUCTORS
RG Type: DS3
Rating: CMR
Shield: Duobond + 85% TC Braid
Type: 734
Vendor No.: 73501
Vendor: Belden
Description

20 AWG solid .032" silver-plated copper conductors, gas-injected FHDPE insulation, Duobond + tinned copper braid shield (85% coverage), inner PVC jackets, overall PVC jacket with ripcord.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires