Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
734C6 0081000 | BELDEN

BELDEN | 734C6 0081000 | Coax - 734C Series 620 AWGLDPE/GIFHDLDPESHFRPVCFRPVC Gray

  • Réf. fabricant 734C6 0081000
  • PART #B734C6
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 180
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.032/20/SPC
Imped. Ohms: 75
Insulation Material (O.D. in.): GIFHDPE/0.148
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/GRY/0.777
Notes/Special Features: 6C 734C
Number of Conductors: 2-12 CONDUCTORS
RG Type: DS3/4
Rating: CMR
Shield: Duobond + 85% TC Braid
Type: 734
Vendor: Belden
Description

20 AWG solid .032" silver-plated copper conductors, gas-injected FHDPE insulation, Duobond + tinned copper braid shield (85% coverage), inner PVC jacket, overall PVC jacket with ripcord.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires