Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
73502 | COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS

COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS | 73502 | 26-2C SOL SC FPE/FRPVC W/OA AL/MY SHD W/95% TNC BRAID 75 OHM GRAY JACKET

  • Réf. fabricant 73502 | 8210104/10
  • PART #185929
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 26
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.019/26/SCC
Imped. Ohms: 75
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.077
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/GRY/0.186 x 0.313
Nom. O.D. (in.): 0.186 x 0.313
Notes/Special Features: 2C 735A
Number of Conductors: 2-12 CONDUCTORS
RG Type: DS3/4
Rating: CMR
Shield: Foil + 92% TC Braid
Type: 735
Vendor No.: 73502
Vendor: CommScope
Description

This product has been discontinued by the supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires