Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
735A24 0081000 | BELDEN

BELDEN | 735A24 0081000 | Coax - 735A* Series 24-pair 26 AWG PE/FPE SH PVC FRPVC Gray

  • Réf. fabricant 735A24 0081000
  • PART #B735A24
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 364
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.016/26/SPC
Imped. Ohms: 75
Insulation Material (O.D. in.): FHDPE/0.077
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/GRY/0.870
Nom. O.D. (in.): 0.636
Notes/Special Features: 24C 735A
Number of Conductors: OVER 12 CONDUCTORS
RG Type: DS3/4
Rating: CMR
Shield: Foil + 93% TC Braid
Type: 735
Vendor: Belden
Description

26 AWG solid .016" silver-plated copper conductor(s), foam HDPE insulation, Beldfoil + tinned copper braid shield (93% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires