Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
735C6 0082000 | BELDEN

BELDEN | 735C6 0082000 | Coax - 735C* Series 625 AWGHLDPE/FHDLDPE SH PVC FRPVC Gray

  • Réf. fabricant 735C6 0082000
  • PART #B735C6
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 99
Center Conductor: 26 AWGSilver Plated Copper
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.017/25H/SPC
Imped. Ohms: 75
Insulation Material (O.D. in.): FHDPE/0.077
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/GRY/0.445
No. of Conductors: 8
Nom. O.D. (in.): 0.875
Notes/Special Features: 3C 735C
Number of Conductors: 2-12 CONDUCTORS
RG Type: DS3/4
Rating: CMR
Shield: Duobond + 96% TC Braid
Type: 735
Vendor No.: 73501
Vendor: Belden
Description

25H AWG solid .017" silver-plated copper conductors, foam HDPE insulation, Duobond + tinned copper braid shield (96% coverage), inner PVC jackets, overall PVC jacket with ripcord.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires