Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
735T2S | COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS

COMMSCOPE CARRIER SOLUTIONS | 735T2S | COAX 735C 2 CONDUCTOR 75 OHM 26 AWG GRAY RISER W/TRACER AT&T CSPEC

  • Réf. fabricant 735T2S | 4670004/10
  • PART #735T2S
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.019/26/SCC
Imped. Ohms: 75
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.077
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/GRY/0.186 x 0.400
Notes/Special Features: 2C 735A W/22 AWG TRACER
Number of Conductors: 2-12 CONDUCTORS
Type: 735
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires