Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
74-263 | DECA CABLES

DECA CABLES | 74-263 | 24-4C SOL BC POLY INS PVC JKT GRY CSA 600V FT4

  • Réf. fabricant 74-263
  • PART #314-047-2404-FR
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PO-POLYOLEFIN
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires