Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
74-560 | DECA CABLES

DECA CABLES | 74-560 | 16-2C STR TNC PVC/PVC BLK FT4 CC: BLK-BLK/WHT RIPCORD 105C CAEPS224409.33.5.122

  • Réf. fabricant 74-560
  • PART #74-560
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: NEC CMG
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires