Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
74-937 | DECA CABLES

DECA CABLES | 74-937 | 2C 18AWG + 5C 24AWG COMPOSITE CABLE INDOOR/OUTDOOR CSA FT4-40C

  • Réf. fabricant 74-937
  • PART #D74-937
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: COMPOSITES, MIXED TYPES
Conductor Size: ALL COMPOSITE CABLES
Conductor Type: COMPOSITE/MIXED TYPES
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: COMB-DIFFERENT INSULATIONS FOR COMPOSITES
Jacket Material: FRPVC-FLAME RETARDANT PVC
Screen/Shield Type: SPECIAL CONSTRUCTION
Screen/Shield: NO
Shield Construction: SPECIAL CONSTRUCTION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires