Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7412048 | LAPP GROUP

LAPP GROUP | 7412048 | Flexible VFD Cable with a Control Pair, Stationary, 12 AWG (4 mm2), 4 conductor, Black Polymer Jacket, 0.632" Outer Diameter, 7.5 Bend radius

  • Réf. fabricant 7412048
  • PART #OLF-7412048
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: TPE-THERMOPLASTIC ELASTOMER
Product Type: VFD
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Caractéristiques
  • Lapp Surge Guard insulation system
  • UL TC-ER & c(UL) CIC TC approved
  • Double-shielded for extra protection
  • Contains pair for brake or temperature sensor
Applications

VFD drive and motor applications, web presses, HVAC, any on / off, slow down / speed applications using drives and motors

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires