Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7500 691 SN | NORTON

NORTON | 7500 691 SN | 7500 691 SN NHO,REG/PARALLEL/TOPJAMB,SZ2-67500XSN691

  • Réf. fabricant 7500 691 SN
  • PART #CS255135
: 691
: ADJ 1-6
: NHO
: SNB
: TRI MOUNT
ADA Compliant: ADA COMPLIANT
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Arm Type: REGULAR (NON-HOLD-OPEN)
Body Material: ALUMINUM
Closer Size: ADJUSTABLE 1 THROUGH 6
Fastener Type: SEX NUTS AND BOLTS
Finish: US10 LIGHT BRONZE PAINTED
Hole Centers Horz-Inches: 6-3/4
Hole Centers Vert-Inches: 2-3/8
Mounting: HINGE SIDE, TOP JAMB, OR PARALLEL
Product Type: SURFACE APPLIED
Sales Category: DOOR CLOSER
UL Listing: UL LISTED
Warranty: 25 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires