Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7500 US32D | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 7500 US32D | 7500 US32D STANDARD MORTISE LOCK SATIN STAINLESS STEE

  • Réf. fabricant 7500 US32D
  • PART #CS894741
: -----
: 630
: WIDE
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE PART
Sales Category: EXIT DEVICE PART
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires