Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7504 GRAY CPK | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 7504 GRAY CPK | UltraMedia 7504 ETL Verified Category 6e U/UTP Cable, Plenum, Gray Jacket, 4 Pair Count, 1000 FT (305 m) Length CommPak

  • Réf. fabricant 7504 GRAY CPK | 4765314/10
  • PART #CMP-00424COM-7U-09
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: ULTRAMEDIA
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Gray
Jacket Color: GREY
Market Name: VISION
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 7504 CABLE
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires