Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7504 GREEN CPK | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 7504 GREEN CPK | Copper Cable, UltraMedia 7504, Category 6e, 23 AWG, 4 Pair Count, Plenum, Green Jacket, U/UTP, Solid Conductors, CommPak

  • Réf. fabricant 7504 GREEN CPK | 4766914/10
  • PART #CMP-00424COM-7U-04
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: ULTRAMEDIA
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Green
Jacket Color: GREEN
Market Name: VISION
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 7504 CABLE
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires