Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7510-26BIT FC077 | XCEEDID

XCEEDID | 7510-26BIT FC077 | 26-bit photo-ready prox card, ISO, facility code 101, nonsequenced

  • Réf. fabricant 7510-26BIT FC077
  • PART #423341
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: ISO CARD FOR PRINTING
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Provides 125 kHz Proximity completely compatible with HID Proximity readers. These cards easily fit in a wallet or may be used as a strapped or clipped ID badge.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 125 kHz Proximity technology
  • Compatible with most HID Proximity card formats up to 37 bits
  • Compatible with most HID Readers
  • Keyfob and PVC patch also available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires