Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
758-C LA 1-BIT | SARGENT

SARGENT | 758-C LA 1-BIT | 758-C LA 1-BIT 1"SHKL,STAINLESS STL,BRZ CHAIN

  • Réf. fabricant 758-C LA 1-BIT
  • PART #CS468349
Body Finish: STAINLESS STEEL
Body Width: APPROX. 2" (ROUNDED DOWN)
Key Retention: KEY RETAINING
Key Type: PIN TUMBLER
Keyway: OTHER NOT LISTED
Material: BRASS
Product Type: PADLOCK
Rekeyable: REKEYABLE/RESETTABLE
Sales Category: PADLOCK, PIN TUMBLER
Shackle Accessory: CHAIN
Shackle Clear Horz: APPROX. 3/4" (ROUNDED DOWN)
Shackle Clear Vert: APPROX. 3/4" (ROUNDED DOWN)
Shackle Diameter: 5/16"
Shackle Length: 1"
Shackle Material: STAINLESS STEEL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires