Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7610-26BIT FC100 | XCEEDID

XCEEDID | 7610-26BIT FC100 | 7610-26BIT FC100 PROX KEYFOB,26BIT,FC100 XCEEDID PROX KEYFOB

  • Réf. fabricant 7610-26BIT FC100
  • PART #CS455472
: -----
: 125 KHZ
: 26-BIT
: BLACK
: FOB
: HID
Color: BLACK
Dimensions: 2.0" X 1" X 0.25" (APPROX.)
Format: 26-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires