Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7696-T-150 | 3M

3M | 7696-T-150 | INDOOR TERM QT-III COLD SHRNK SHLD CABLE KITS TYPE 5-35KV INS O.D. 1.53-2.32"

  • Réf. fabricant 7696-T-150
  • PART #3M-7696-T-150-NOF
Conductor Size: 700-2000
Heat Shrink/Cold Shrink: COLD SHRINK
Indoor/Outdoor: INDOOR
Termination/Splice: TERMINATION
Voltage: 5KV-35KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires