Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
77-240-2B | SUPERIOR ESSEX

SUPERIOR ESSEX | 77-240-2B | Copper Cable,4 Pair, 23 AWG Category 6 CMP Blue 1,000 FT. Pop Box

  • Réf. fabricant 77-240-2B
  • PART #CMP-00424SUP-C6PB-06
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: BLUE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: CABLE
Type: DATA
Description

Superior Essex Series 77 product line provides exceptional value for jobs that require standards compliant Category 6 cable at a cost-effective price.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires