Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
771 WL CV 609 RH | YALE

YALE | 771 WL CV 609 RH | 771 WL CV 609 RH WOODLAND,609,NEW TRADITIONS,CL

  • Réf. fabricant 771 WL CV 609 RH
  • PART #CS398070
ANDI Grade: GRADE 3
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US5 ANTIQUE BRASS
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: VISPAK
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: FULL-LIP SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires