Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
7712ULBD20R-TL | WIREMOLD

WIREMOLD | 7712ULBD20R-TL | Narrow, 77in Gray with 12

  • Réf. fabricant 7712ULBD20R-TL
  • PART #250890
Cord Length: 15 ft.
Length: 77 in.
No. of Outlets: 12
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Vendor No.: 7712ULBD20R-TL
Description

Twelve 20A outlets with t-slots, 15' [4.6m] cord. Length 77" [2m]. Receptacle center-to-center 6" [152mm]. 20 Amp unit with a 20A resettable circuit breaker. Units available with straight blade or Locking Plug.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires